Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

LLAVE ALLEN TX (TX) SIN ORIFICIO, ACERO S2

Llave Allen TX REDSTRIPE
LLAVE-ALLEN-TX-20- L95MM-REDSTRIPE

Nº de art. 575239 20

EAN 4099618299049

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
LLAVE ALLEN TX (TX) SIN ORIFICIO, ACERO S2

Nº de art. 575239 20

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El cabezal en forma de estrella lo hace mucho más seguro que los destornilladores normales y permite una mayor transmisión del par de apriete, por lo que los tornillos se pueden apretar de forma más segura. Ampliamente utilizados en aplicaciones en vehículos, motocicletas, bicicletas, ordenadores y electrónica de consumo.

Hoja de acero S2


S2 significa aleación de acero (sustancia formada por la combinación de dos o más metales). En comparación con los metales puros, las aleaciones tienen mejores propiedades, como la resistencia a los golpes. El acero S2 dota a la herramienta de una hoja difícil de romper, pero lo suficientemente flexible para resistir la torsión (movimiento de giro).



Mango antideslizante


La hoja está recubierta con una gruesa capa de cromo mate texturizado que ofrece un agarre agradable y resistente. También proporciona una resistencia extra a aceites, grasas, suciedad y otras sustancias agresivas habituales en talleres y obras de construcción, como el cemento y los disolventes de la pintura que podrían atacar la superficie y provocar corrosión.



Punta no magnética


No atraerá limaduras ni virutas metálicas, que podrían obstruir las roscas o la cabeza del tornillo.



Brazo de 90 grados


Acceso especialmente adecuado a elementos de fijación difíciles de alcanzar. Además, el borde biselado, facilita significativamente la rápida fijación de la llave al tornillo (cabeza).



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.



Estuche de plástico ligero, compacto y robusto


Perfecto para guardarlo en el bolsillo o echarlo en la bolsa del cinturón de herramientas. Está etiquetado con tamaños grandes y fáciles de leer, como en las varillas, con los tamaños grabados en grande.



Listo para vender


El orificio de la parte superior del estuche permite su colocación inmediata a los comercios minoristas. También funciona como orificio para cordón para facilitar su transporte o sujeción cuando se trabaja en alturas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

TX20

Dimensión de tramo largo (L1)

97 mm

Dimensión de tramo corto (L2)

22 mm